寸法H2(mm)-
寸法H3(mm)-
寸法H4(mm)-
寸法H5(mm)-
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法W(mm)-
寸法W1(mm)-
寸法W2(mm)-
寸法W3(mm)-
寸法d(mm)-
クランプ力(kN)4
仕様レバーなし
トラスコ品番361-2619
材質(本体)S45C(黒染)
質量(g)85
取付ねじM5×0.8
表面処理(本体)黒染
許容締付トルク(N・m)10
クランプストローク(mm)1
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ハンドル操作角度(°)左右90