薄型カムサイドクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417716 品番 QLSCL10R
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。

用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。 トラスコ品番361-2627 幅(mm)33.5 高さ(mm)30 質量(g)130 タイプハンドルあり 取付ねじM5×0.8 回転半径(mm)(レバー)63 レバー荷重(N)170 クランプ力(kN)4 クランプストローク(mm)1
注意
※取り付け面の仕上げは6.3a以上で、キズ、打こんなどがない様にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする