※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2622-TN Tスロットナット スーパーツール 39417743 2622-TN Tスロットナット スーパーツール 39417743

Tスロットナット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417743 品番 2622-TN
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。

テーブルスロット26 寸法A(mm)41.3 寸法B(mm)16.1 寸法C(mm)25.5 寸法L(mm)44 寸法T(mm)26 ねじ径M22 用途T溝テーブルにボルトを固定します。 トラスコ品番368-3362 材質S45C 質量(g)237 ピッチ並目 仕上黒染 硬度HRC23〜31 熱処理焼入

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09443822
2016-03-06
用途:
テーブルソー

普通

対象商品:
09443822
2015-03-19
用途:
マシンバイスの固定

加工・面取とも良いと思います。 ボルト突出防止のカシメは安心です。

対象商品:
02029964
2012-03-11
用途:
フライス作業の固定用

スライド時、滑らかで、ネジも滑らかに締まり、固定時、安定している。品質が高い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする