※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417777 品番 SR10
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。

用途薄物ワークのクランプに。 トラスコ品番368-4491 直径(Φmm)上面/26 高さ(mm)8 耐荷重(kN)5 適合ボルト径M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする