※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417795 品番 SR16
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。

用途薄物ワークのクランプに。 トラスコ品番368-4512 直径(Φmm)上面/38 高さ(mm)12 質量(g)120 耐荷重(kN)7 適合ボルト径M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする