※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッドボルト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39417813 品番SBM-16275
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は寸法A・全長Lなど27種類から選べます 他の種類を見る

治具のクランピングに最適です。

質量(g)371 用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 トラスコ品番368-4211 全長(mm)275 ねじ長さ(mm)50 ねじ寸法M16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02032055
2018-11-28
用途:
押えて加工する時に使用
丸山製作 様

商品自体のクオリティーは良いですが、長さの選択が50mm飛びではなく25mm飛びであると嬉しいです。

対象商品:
02032125
2015-02-10
用途:
治具

品質よく満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする