※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
プレーンクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
39417856
品番
80P58
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途
加工物の固定に。
トラスコ品番
368-3460
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
25
適合ボルト径
M16