※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10P34 プレーンクランプ スーパーツール 39417865 10P34 プレーンクランプ スーパーツール 39417865

プレーンクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード39417865 品番10P34
参考基準価格(税別)¥25,320 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。

用途加工物の固定に。 トラスコ品番368-3231 長さ(mm)250 幅(mm)50 質量(kg)5.37 高さ(mm)38 適合ボルト径M18、M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする