※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面座金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード39417874 品番24MSW
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。

内径(Φmm)26.0 外径(Φmm)48 用途ナット締め付け時の安定のために使用。 トラスコ品番368-3354 高さ(mm)15.0 適合ボルト径M24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする