スーパーツール
スーパーツールの ナット
スーパーツールの フランジナット
座付球面フランジナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39417883
品番
8MSFN
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
適合ボルト径
M8
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
368-3494
直径(Φmm)
フランジ/19
高さ(mm)
16.0
質量(g)
30
二面幅(mm)
13