曜日別特売
KH2CA10R 切削ローレットホルダー(アヤ目用) スーパーツール 39417892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切削ローレットホルダー(アヤ目用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
幅(mm)10
内容量1個注文コード39417892品番KH2CA10R
参考基準価格(税別)¥46,170販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。

全長(mm)115.5幅(mm)10高さ(mm)10適合(ローレット駒)KNCD0903~0910トラスコ品番368-3869適合機種旋盤加工径(mm)1.5~15
注意
※端面、平面には、ローレット加工は、できません。

商品説明動画

切削ローレットホルダー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39417901
2015-02-23
用途: 卓上旋盤に使用.

切削式はやはりいいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする