スーパーツール
スーパーツールの ナット
スーパーツールの その他ナット
平ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417953
品番
14MJN
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
スタッドボルト用、焼入りナットです。
適合ボルト径
M14
用途
治具本体の固定作業に。
トラスコ品番
368-3281
高さ(mm)
8
質量(g)
21
二面幅(mm)
22