※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ナット
スーパーツールの その他ナット
平ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417962
品番
16MJN
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
スタッドボルト用、焼入りナットです。
適合ボルト径
M16
用途
治具本体の固定作業に。
トラスコ品番
368-3303
高さ(mm)
10
質量(g)
23
二面幅(mm)
24