※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタージャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 39418023 品番 CCSJ135
参考基準価格(税別)¥25,232 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。

用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整 トラスコ品番387-3218 寸法(mm)(最小×最大×本体底径×スパナ掛け巾)88×135×70×32 質量(kg)2.26 高さ(mm)88〜135 二面幅(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする