ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
ワークサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39418075
品番
WS45
参考基準価格(税別)
¥6,535
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。
用途
加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。
トラスコ品番
380-2582
直径(Φmm)
上面/44.8
高さ(mm)
30
質量(g)
360
傾き角(°)
7
注意
※加工物は気をつけて当ててください。