日機
日機の クーラント用品
日機の ジョイント式
日機の ジョイント式セット
クーラントシステム (ホースキット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
39418145
品番
84040
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
呼び寸法
1/2
質量(g/袋)
100
トラスコ品番
387-2912
材質
アセタール樹脂
サイズ
シリーズ1/2
質量(g)
100
アズワン品番
64-9180-36