日機
日機の クーラント用品
日機の ジョイント式
日機の クーラント用ホース
クーラントシステム (ホース)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
呼び寸法
1/4
注文コード
39418206
品番
82021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
呼び寸法
1/4
長さ(mm)
153
リンク数
20
質量(g/袋)
11
トラスコ品番
387-2785
材質
アセタール樹脂
アズワン品番
64-9179-46
注意
※リンク数は2本合わせての個数です。