※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントシステム (ホース)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 39418251 品番 86061
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。

呼び寸法3/4 長さ(mm)150 リンク数12 質量(g/袋)25 トラスコ品番387-2998 材質アセタール樹脂 質量(g)25 アズワン品番64-9180-93
注意
※リンク数は2本合わせての個数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39418251
2020-06-03
用途:
電動糸鋸の木くず掃除
その他業種

電動糸鋸の木くずの吹き飛ばしと吸引部に使用して重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする