NNPT1240 ポイントフィット(ノズル) 日機 39418346 NNPT1240 ポイントフィット(ノズル) 日機 39418346

ポイントフィット(ノズル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39418346 品番 NNPT1240
参考基準価格(税別)¥3,917 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。

トラスコ品番387-3030 材質スチール 長さ(mm)40 質量(g)154 口径(Φmm)8 ねじサイズPT1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする