KVA-2F1A 二面吸着V形ホルダ カネテック 39418443

 

KVA-2F1A 二面吸着V形ホルダ カネテック 39418443
KVA-2F1A 二面吸着V形ホルダ カネテック 39418443

二面吸着V形ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード39418443品番KVA-2F1A
参考基準価格(税別)¥107,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。

用途
鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。
吸着力(N)392仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面トラスコ品番363-4400幅(mm)60質量(kg)3.2高さ(mm)105奥行(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする