整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電流(A)1.0 出力電圧(V)DC6/24 注文コード39418531 品番KR-T101A-6/24
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は出力電流・出力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。

用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形) トラスコ品番361-1884 幅(mm)155 質量(kg)3 高さ(mm)95 タイプ標準タイプ 奥行(mm)140 出力電圧(V)DC6/24 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする