カネテック
カネテックの 作業灯
カネテックの マグネットスタンドライト
マグネットLEDライトスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39418811
品番
MELED10
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。
照明大形タイプです。
消費電力(W)
約10
全光束(Lm)
約800
電球の種類
LED
電源コード(m)
1.6
トラスコ品番
380-8491
質量(kg)
1.63
電源
AC100V
全高(mm)
442
吸着力(N)
800
マグネット部寸法(mm)
50×58.5×55
LED
10灯
ライト寸法(mm)
72×187×t21.5