熱電対 (Kタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シース部寸法(Φmm×mm)1.0×100 注文コード39419265 品番HTK0220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はシース部寸法など34種類から選べます 他の種類を見る

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。

材質
シース:ステンレス(SUS316)
補助導線:KCC-2-H
シース部寸法(Φmm×mm)1.0×100 スリーブ寸法(Φmm×mm)6×35 補助導線(mm)2000 常用温度(℃)(限度)650 質量(g)41.7 用途温度検知工具。 トラスコ品番382-7933
注意
※スリーブ部分は90℃以下でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:149
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39419362
2023-09-14
用途:
無鉛ハンダ槽の温度測定

鉛フリ−のことがあり、浸食されて3〜5か月ほどで交換になります。
価格に少し不満ありです。

対象商品:
39419292
2016-11-24
用途:
機械の温度測定に使用
有限会社ヨドガワコーポレーション 様

約1ヶ月使っていますが特に問題ありません。もう少し価格が安くなれば良いと思います。

対象商品:
39419387
2014-05-20
用途:
洗浄液の温度管理

使用していた物が故障し、最短納期で入手したかった為、モノタロウを検索して見つける事が出来ました。
メーカー規格品ですので、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする