HTK0231 熱電対 (Kタイプ) 八光電機 39419362

HTK0231 熱電対 (Kタイプ) 八光電機 39419362
HTK0231 熱電対 (Kタイプ) 八光電機 39419362

熱電対 (Kタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39419362品番HTK0231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。

用途
温度検知工具。
材質
シース:ステンレス(SUS316)
補助導線:KCC-2-H
シース部寸法(Φmm×mm)2.3×150スリーブ寸法(Φmm×mm)8×35補助導線(mm)2000常用温度(℃)(限度)700質量(g)48.9トラスコ品番382-8042
注意
※スリーブ部分は90℃以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39419362
2023-09-14
用途: 無鉛ハンダ槽の温度測定

鉛フリ-のことがあり、浸食されて3~5か月ほどで交換になります。
価格に少し不満ありです。

対象商品 : 39419292
2016-11-24
用途: 機械の温度測定に使用
有限会社ヨドガワコーポレーション

約1ヶ月使っていますが特に問題ありません。もう少し価格が安くなれば良いと思います。

対象商品 : 39419387
2014-05-20
用途: 洗浄液の温度管理

使用していた物が故障し、最短納期で入手したかった為、モノタロウを検索して見つける事が出来ました。
メーカー規格品ですので、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする