FLGUN ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルス 39419606 FLGUN ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルス 39419606

ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39419606 品番FLGUN
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。

用途塩ビの溶接。 トラスコ品番387-2459 質量(g)600 出力(W)600 電源(V)100 コード長さ(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39419606
2019-02-19
用途:
塩ビ溶接
建設業・工事業

エアーホースもつけててほしいです。
富士インパルス製のパーツも色々あるので、品揃え豊富にして欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本体にはエア-ホースも取り付けられているのですか?
回答:
エア-ホースは付属しておりません。
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
1人が参考にしています
2013-01-14

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする