RLGUN ホットジェット (塩ビ溶接用RLガン) 富士インパルス 39419615 RLGUN ホットジェット (塩ビ溶接用RLガン) 富士インパルス 39419615

ホットジェット (塩ビ溶接用RLガン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39419615 品番RLGUN
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本体NS-300のオプションのガンです。NS-300から供給された圧縮エアにRLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。高速ノズルを装着することにより標準ノズルより溶接がスピーディー且つ綺麗に仕上がります。

用途塩ビの溶接。 適合NS-300 トラスコ品番387-2467 質量(g)600 出力(W)600 電源(V)100 コード長さ(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×60×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする