かくはん機(無段変速タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39419651 品番UM15V
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。

回転数(min-1[r.p.m])0〜1200 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.6 用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 トラスコ品番378-0546 対応材質各種壁材、吹付材
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39419651
2021-05-06
用途:
原料攪拌
製造業

回転速度が調整できるので、起泡性のあるものの時に、先端形状と合わせて調整がしやすい。

対象商品:
39419651
2015-06-01
用途:
バッターミックス液の撹拌

バッターミックス液の撹拌用に購入しました。変速機能がついているため、商品別での切り替えが可能なので、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする