EPV12 ピストンバイブレータ エクセン 39420193

ピストンバイブレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 振動数範囲(Hz)105〜166 注文コード39420193 品番EPV12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は振動数範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。

振動数範囲(Hz)105〜166 起振力(N[kg])30〜80 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 空気消費量(L/minANR)9〜45 質量(kg)0.23 高さ(mm)113 振動部(mm)33.0 トラスコ品番359-7628
注意
※完全ドライエアーでのご使用は故障の原因となりますので使用しないてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする