マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39420351 品番 1712-350
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

測定範囲0〜13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。

測定範囲(mm)0〜13 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 トラスコ品番377-4732 全長(mm)67 先端形状球面(SR4) ステム径(Φmm)9.5Φ×9.5 ステム形状ストレート・クランプ付 ナット径- RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)5Φ×17 シンブル径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする