測定範囲(mm)0〜6.5
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)5
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
付属品PCケース
トラスコ品番377-4562
材質シンブル他:合金工具鋼
全長(mm)37.5
質量(g)10
目量(mm)0.01
先端形状平面
ステム径(Φmm)6×6
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用
定圧装置無
ステム形状ストレートステム
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
ナット径-
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。
スピンドル(mm)Φ3.5×9
シンブル径(Φmm)9.5