マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39420421 品番 1004-030
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

測定範囲0〜25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。

測定範囲(mm)0〜25 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 トラスコ品番377-4601 全長(mm)113 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置付き 用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 付属品PCケース、六角棒レンチ、キースパナ 材質シンブル他:合金工具鋼 質量(g)200 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に ステム形状ストレートステム 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 ナット径- RoHS指令(10物質対応)対応 特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-25mmの標準型、汎用シリーズです。●測定面は摩耗に強い超硬チップ付です。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。●ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、素早い送り、位置決めが可能です。●定圧装置付です。●スピンドル1mmピッチ スピンドル(mm)Φ8×28.5 シンブル径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする