SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39420455
品番
1012-050
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
測定範囲0〜13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
測定範囲(mm)
0〜13
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
4
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
トラスコ品番
377-4643
全長(mm)
58.5
先端形状
球面(SR4)
ステム径(Φmm)
9.5Φ×9.5
ステム形状
ストレート
ナット径
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピンドル(mm)
5Φ×17
シンブル径(Φmm)
13