測定範囲(mm)0〜25
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)3
トラスコ品番377-4694
全長(mm)121
ステム径(Φmm)10×15
定圧装置付き
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
付属品PCケース、キースパナ
材質シンブル他:合金工具鋼
質量(g)115
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
ステム形状ストレートステム・クランプ付
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
ナット径-
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-25mmの標準型、汎用シリーズです。●測定面は摩耗に強い超硬チップ付です。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。●定圧装置付です。
スピンドル(mm)Φ6.5×27
シンブル径(Φmm)18