用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3トラスコ品番377-4708全長(mm)121ステム径(Φmm)10×15定圧装置付き付属品PCケース、キースパナ材質シンブル他:合金工具鋼質量(g)120目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等にステム形状ナット付ステム・クランプ付材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼ナット径Φ14×4mmRoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-25mmの標準型、汎用シリーズです。●測定面は摩耗に強い超硬チップ付です。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。●定圧装置付です。スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18