SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の マイクロメータヘッド
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39420561
品番
1813-300
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
測定範囲0〜25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
測定範囲(mm)
0〜25
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
3
用途
精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
トラスコ品番
377-4767
全長(mm)
108
先端形状
球面(SR4)
ステム径(Φmm)
Φ10×15
定圧装置
無
ステム形状
ナット付
ナット径
14×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピンドル(mm)
Φ6.5×27
シンブル径(Φmm)
18