SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の マイクロメーター
SK(新潟精機)の アナログ外側マイクロメータ
標準外側マイクロメータセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
校正証明書
-
注文コード
39420665
品番
MC105-150ST
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
0〜150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
測定範囲(mm)
0〜150
最小表示(mm)
0.01
用途
外側寸法の測定。
付属品
キースパナ×3
トラスコ品番
377-5640
セット内容
外側マイクロメータ:0〜25、25〜50、50〜75、75〜100、100〜125、125〜150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)
最小読取値(mm)
0.01
組数
6
材質(フレーム)
球状黒鉛鋳鉄
主な用途
外側寸法の測定に
質量(kg/セット)
3.8
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
最大許容誤差(μm)
4、5、6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。