E-ピタノギス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード39420692 品番E-PITA40
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。

最小表示(mm)0.01 用途挽物加工物の測定に。 トラスコ品番385-7930 全長(mm)496 質量(g)400 電源SR44 1個 寸法A(mm)488 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)47 寸法D(mm)64 寸法E(mm)14 寸法B(mm)16 寸法C(mm)103 デプスバー 寸法G(mm)8 測定長(mm)400 許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06 ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプデジタルフラットノギス 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39420692
2020-04-15
用途:
製品の寸法測定
卸売・小売業

長い物が欲しくて購入しました。デジタルですので見やすく、測定しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする