デジタル長尺ノギス

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜1500 校正証明書- 注文コード39420884 品番D-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は測定範囲・校正証明書・RoHS指令など10種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
●ハイスピード液晶で数字がすぐに表示されます。
●プリセット機能付です。
●バーニヤは微動送りができます。

測定範囲(mm)0〜1500 最小表示量(mm)0.01 校正証明書- 最小読取値(mm)0.01 質量(kg)5 用途外側・内側・段差測定 トラスコ品番377-5038 材質ステンレス鋼 質量(g)5000 タイプデジタル 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 寸法a(mm)1780 寸法A(mm)1780 寸法F(mm)93 寸法D(mm)150 寸法E(mm)165 寸法B(mm)262 寸法C(mm)61 寸法b(mm)262 最小表示(mm)0.01 デプスバー 寸法G(mm)42 主な用途外側・内側・段差測定に バッテリー容量(Ah)0.24 寸法c(mm)28 最大許容誤差(μm)±140 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ハイスピード液晶で数字がすぐに表示されます。●プリセット機能付です。●バーニヤは微動送りができます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09440435
2014-09-04
用途:
長尺のシャフトの受注が有り、購入。

べた置きして測定しているが、長すぎて測定しずらいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする