デジタルハイトゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜600 器差(mm)±0.05 注文コード39421112 品番VHS-60D
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は測定範囲・器差など4種類から選べます 他の種類を見る

見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。

測定範囲(mm)0〜600 最小表示(mm)0.01 全高(mm)837 器差(mm)±0.05 用途金型や治具の測定。ケガキ作業。 トラスコ品番365-3625 質量(kg)7.5 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 表示形式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO】ハイトゲージの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする