マシンカウンタ 小型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39421374 品番 TKS5
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。

計数範囲99999 用途製造ライン上の計数管理に 仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。 トラスコ品番366-9751 質量(g)115 取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)37×33.5×4.2 リセット方式つまみ式 回転方向右軸正回転 最大計数速度(cpm)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39421356
2019-10-25
用途:
釣り大会時の数量カウント

横幅が使用目的時に5ミリほど大きいため、制作する元の本体が大きくなってしまう。

対象商品:
39421356
2019-04-04
用途:
設備周辺工事
株式会社中島製作所 様

簡易的な数量確認のために購入、値段もそれなりではある。

対象商品:
39421356
2018-02-20
用途:
趣味の場でカウント
卸売・小売業

従来使用していたものより外形寸法が大きく、使用しずらい印象、もう少し小型の物を引き続き探していく予定。

1人が参考にしています
対象商品:
39421356
2014-10-08
用途:
シリンダーのストローク回数
製造業

2回購入しましたが、どちらも似たような期間でカウンターが回らくなった。
購入して1年半ですが、正味時間は約半年の使用で実質ストロークは15万回以下(約2秒/回)で故障。
TRUSCOのブランドで購入を決めましたが、この様な結果が連続で起きるようであれば、カウンターの品質が悪いというよりもメーカのTRUSCOの商品品質が悪いとしか思えない。TRUSCO商品は生涯購入することはない!!
出来れば、モノタロウからTRUSCO商品の販売(掲載)を止めてもらいたい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
39421383
2015-01-12
用途:
レバーの動作回数の計測

使用開始後半年で約56800カウントで他の方も書かれているように2桁目がカウントアップしなくなりました。
カウンタ値が変化してないのに気が付いたのが最近ですので実際には2、3か月で壊れていたのかもしれません。
モノタロウブランドのカウンタは数字の位置決めが甘く、カウントはするものの数字と数字の間で止まり、値が分からないのでTRUSCOの物に交換したのにがっかりです。
一年間でのレバーの動作回数を計測するため、モノタロウで1年、TRUSCOで半年という時間が無駄になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
39421356
2013-10-29
用途:
シリンダーの駆動回数
製造業

購入して1年半になりますが、実質400h(3秒/回)しか使用していないのに、カウンターの2桁目が動かなくなった。
TRUSCOというブランドを信じて購入したが、品質の低さにびっくり。
二度と購入はしない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする