SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の デプスゲージ
カルマデプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
0〜500
器差(mm)
±0.10
トラスコ品番
377-4961
注文コード
39421873
品番
CDS50
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・器差・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
広いベース部により、確度の高い深さ測定が可能です。
測定範囲(mm)
0〜500
最小表示(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
250
器差(mm)
±0.10
用途
深さ測定。
トラスコ品番
377-4961
全長(mm)
590
質量(kg)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。