曜日別特売
TPG-270BB テーパーゲージ SK(新潟精機) 39421934

テーパーゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)0.3~6.0(0.05目盛)注文コード39421934品番TPG-270BB
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。

用途溝・すき間などの測定。器差(mm)±0.04長さ(mm)160測定範囲(mm)0.3~6.0(0.05目盛)トラスコ品番377-6719幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】テーパーゲージの使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39421925
2018-06-06
用途: 電動機または発電機の隙間測定に使用
(個人)

商品に付いては改善点は見当りません。別件ですが、モノタロウ様にて、同種のテーパーゲージを4月2日に発注し、4月3日に自宅で受取りました。この際のテーパーゲージは幅が6mmの物を発注したつもりでしたが、届いたのは幅12mmの物でした(テーパー面、すなわち厚みと長さは問題ありませんでした。) 12mmの物は使用できず、泣き寝入りをしています。 私が、発注時の画面で何等かの勘違いをした様です。

対象商品 : 39421934
2015-12-17
用途: ポンプカップリングの面間調整、芯だし
望月設備サービス業

テーパーゲージとしては、別の種類(簡易型)を使用していました。
測定制度により、すきまゲージを使用していましたが、一般的にはこれで十分です。
作業性が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする