SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ応用測定器
デジタルシクネスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
-
注文コード
39421943
品番
DES3010
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
最小表示(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0〜10
用途
厚さ測定。
付属品
PCケース
トラスコ品番
377-5267
材質
測定子:セラミック
材質(本体)
スチール
質量(g)
180
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
精度(mm)
±0.02
最小読取値(mm)
0.01
差込深さ(mm)
30
主な用途
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。
測定子
Φ10mmフラット
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付
指示誤差(mm)
±0.02
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。