TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの ライト付ルーペ
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39422171
品番
TLL30LED
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
30
用途
暗い場所での検査に。
トラスコ品番
394-7599
全長(mm)
180
質量(g)
90
種類
手持ち式
測定範囲(mm)
20
電源
単2乾電池×2本(別売)
レンズ
ガラス・アクリル(2枚重ね)
連続使用時間(時間)
30(マンガン乾電池)
最小目盛(mm)
0.5
替球
交換不可