ソーラーデジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39422336 品番PC-5200TRH(1050-10)
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。

湿度測定範囲(%)20〜95RH 用途室内の温湿度管理に。 仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド トラスコ品番392-3746 質量(g)84 電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属) 測定項目温度、湿度 精度温度(℃) ±1 (at 10 〜 40℃)、± 2 (at 10 〜 40℃以外)、湿度(%rh) ±5 (at 15〜35℃ 40〜70%rh)、±8 (at 15〜35℃ 40〜70%rh以外) 測定方式測定項目:温度、湿度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115 温度測定範囲(℃)-10〜50 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
注意
※本体の厚さは 14mmです。ただし本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本体頭頂部までの厚さは 20mm となります。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする