ユニット形体表面温度チェッカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39422564 品番TPU0260ES
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。

測定温度範囲(℃)20〜40 用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。 仕様(フレームタイム)1Hz トラスコ品番392-4602 使用温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(mm)H170×W115×D86.5 電源(AC V)100〜240 視野角60×60 画素数48×47 アズワン品番2-3540-01 RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)21.8
注意
※本機器は医療機器ではないため、医療行為への使用は不可です。
※海外持ち出し、出荷ができない商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする