防水型中心温度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39422591 品番 MF500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。

センサー
K熱電対、金属保護管タイプ
センサ先端形状:60°尖り
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。 トラスコ品番392-4599 材質(センサー)SUS304 質量(g)60 使用温度範囲(℃)-10〜50 保護構造IP67 電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示(温度)0.1℃ 測定範囲(℃)-40〜260 ケース色DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45 材質(ケース)PBT 文字高(mm)12 センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ)ABS 使用湿度範囲0〜80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間)2500以上 表示桁数3(LCD) センサー長130mm キャップ色透明 オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可) 設置方式ハンディタイプ 保存温度範囲(℃)-20〜60 保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 応答性2秒(90%応答) 温度計の種類防水中心温度計
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39422591
2018-08-03
用途:
豆腐製造の折りの豆乳温度計測。

2度目の購入です。3年以上経ちますがバッテリーはいまだ健在です。
まず表示が大きい、計測スピードが早い。それと完全防水ですね。
一度あやまって、80℃もある豆乳に落としたことがありますが、5分ほどかけてやっとこさ取り出してみたところ、まったく作動に問題が無かった時はほんとうにびっくりしました。お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
39422591
2014-03-07
用途:
原材料の温度測定

温度表示が早いので作業効率がいいです。
使い捨てなのが悔しいです。同様の価格で電池交換で継続しようができるともっとありがたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする