カールマール型デプスゲージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード39423386 品番SD15P
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。

最小表示(mm)0.05 ベース寸法(mm)100 器差(mm)±0.07 用途間口の広い穴の深さ測定に。 トラスコ品番385-7956 質量(g)140 寸法A(mm)250 寸法D(mm)3 寸法E(mm)6 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 測定長(mm)150 アズワン品番64-8920-30 最大許容誤差(μm)EMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シンプルなスタンダードデプスゲージ 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする