※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK7000CN 棒形テンションゲージ KANON(中村製作所) 39424201 TK7000CN 棒形テンションゲージ KANON(中村製作所) 39424201

棒形テンションゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲0〜7000cN 注文コード39424201 品番TK7000CN
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は校正証明書・測定範囲・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る

押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。

測定範囲0〜7000cN 1目盛200cN 質量(g)205 精度±1目盛 水平時誤差(cN)100 全長(mm)340 トラスコ品番392-3576 最小目盛200cN 許容荷重(最大)7000cN アズワン品番64-8921-41
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36938027
2019-10-04
用途:
福祉用具開発のため
T partners 様 (製造業)

以前の在籍会社で使用実績があり安心して購入しました。一方で押す方向での力量測定することもあるので、その時にどのくらいのオフセット荷重を見込んだらいいのかを記載していただけるとありがたいです。垂直方向だけでもいいと思いますので、ご検討よろしくお願い致します。

対象商品:
36937984
2017-07-10
用途:
Vベルトのテンション調整
積水エンジニアリング株式会社 様 (その他業種)

10年以上前から同等品を使っていたモノが古くなって、買い替え購入しました。細部まで精巧に仕上がっていて、使い勝手も最高。
これでまた10年以上使います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンションゲージの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/157/
2022-11-11

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする