ユニホルダー 替芯

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6本) 注文コード 39424402 品番 ULNH
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。

芯径(mm)2.0 芯硬度H 用途木材・コンクリートなどに。 トラスコ品番365-4273 質量(g)18.9 質量(g/パック)18.9 芯色 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
施工前の罫書き

とても使用しやすく25年くらい使用させて頂いております。

2025-11-05
用途:
設計製図
建設業・工事業

いつもこちらを使用しています。好きな長さに調整して使用できるので使いやすいです。

2025-03-15
用途:
子供の誕生日プレゼント
農・林・水産業

子供には多少高価ですが大切に使ってもらえるだろうと購入しました。非常に喜んでおりました。

対象商品:
74313593
2024-02-13
用途:
仕事で使用

三菱のホルダー替芯の このお値段と本数はとても貴重です。

対象商品:
38621712
2023-08-03
用途:
住宅外構工事
関本造園土木 様 (建設業・工事業)

アルミフェンス等の切りつめ加工時の線引きに使用しています。この芯しか書けません。

対象商品:
38621712
2022-12-04
用途:
墨付け

シャープの替芯で赤の少ロットで帰るので良かったです。

対象商品:
38621712
2022-07-23
用途:
プリントの丸付け
教育・研究機関

子どものプリントの丸つけの際、赤鉛筆は鉛筆削りが手元に必要で削る手間もありますが、ノック式だとそれがなくなり、とても気に入っています。値段がもう少し安いと☆5です。

対象商品:
38621712
2020-09-17
用途:
採点作業
教育・研究機関

塾での採点作業に使用。赤ペンだと手につくし、赤鉛筆は削らないといけないけれど、こちらは替え芯なのでとても便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする